Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung EMP-31

  • ERIKS:23440345
  • Hersteller:EMP-31
Image 1
Überblick

Dieses montierte Stehlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung und einen Lagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl für mittlere Beanspruchung. Es ist für statische Fluchtungsfehler und axiale Ausdehnung ausgelegt, trägt hohe Lasten und arbeitet bis zu 104°C.

Funktionen
  • Direkter Schmieranschluss mit Verriegelungsstift und Vertiefung vereinfacht den Wartungszugang
  • Madenschraubenbefestigung mit diamantfacettierten Schrauben sorgt für eine sichere Wellenbefestigung
  • Ein landreitender Käfig gewährleistet eine vollständige Fettzirkulation für eine verlängerte Schmierlebensdauer
  • Filzlabyrinthdichtung und Abweiser schützen vor Staubeintritt in trockenen Umgebungen
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verriegelungsfestigkeit und widersteht dem Lösen durch Vibrationen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Wellenbaugruppen, die eine axiale Ausdehnungsbewegung erfordern
  • Ideal für fest montierte Antriebe in Verpackungsanlagen
  • Verwendet mit Förderanlagen in staubigen Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

957,25 €/ Stückexkl. MwSt

1.119,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
49.21 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
241.3 mm
Höhe
129.38 mm
Breite
73.15 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 150.81 bis 192.09 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Massiv