Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung EMP-23

  • ERIKS:23981511
  • Hersteller:EMP-23
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über einen massiven Sockel mit pulverbeschichtetem Gehäuse und einem Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100. Sie ist für statische Fehlausrichtung ausgelegt und mit einer Filz-Labyrinthdichtung zum effektiven Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet. Mit konzentrischer Wellenbefestigung und zonengehärtetem Innenring eignet sie sich für anspruchsvolle MRO-Umgebungen.

Funktionen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit für eine längere Lebensdauer
  • Konzentrische Wellenbefestigung sorgt für sicheren Sitz und minimiert Wellenschäden
  • Filzlabyrinthdichtung bietet zuverlässigen Schutz vor dem Eindringen von Partikeln
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet hohe Tragfähigkeit und Haltbarkeit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die in staubigen oder kontaminierten Bereichen betrieben werden
  • Ideal für Fördersysteme in der Materialflusslogistik
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die eine sichere Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

706,40 €/ Stückexkl. MwSt

826,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
0.5 INH
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
203.2 mm
Höhe
106.36 mm
Breite
57.15 mm
Höhe Achse
53.98 mm