Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung EMP-215

  • ERIKS:23981506
  • Hersteller:EMP-215
Image 1
Überblick

Dieses Produkt ist für einen sicheren Transport verpackt. Mit einer Verpackungslänge von 14,25 Zoll und einer Höhe von 4,00 Zoll ist es für einen effizienten Versand und eine platzsparende Lagerung konzipiert. Die allgemeinen Spezifikationen ermöglichen eine unkomplizierte Integration in industrielle Lieferketten.

Funktionen
  • Eine Verpackungshöhe von 4,00 Zoll vereinfacht die Handhabung und reduziert Verpackungsabfall
  • Die Verpackungslänge von 14,25 Zoll ermöglicht eine effiziente Nutzung von Regal- und Lagerflächen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Lagerumgebungen, die eine effiziente Raumnutzung priorisieren
  • Verwendet bei Logistikprozessen mit präzisen Verpackungsvorgaben
  • Ideal für industrielle Lagersysteme, die standardisierte Verpackungsmaße erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.969,21 €/ Stückexkl. MwSt

2.303,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
361.95 mm
Höhe
101.6 mm