Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung EMP-214

  • ERIKS:23981503
  • Hersteller:EMP-214
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird in einer Verpackung mit einer Länge von 14,25 Zoll und einer Höhe von 4,00 Zoll geliefert. Geeignet für industrielle und gewerbliche Vertriebsumgebungen. Entwickelt für effiziente Handhabung und Integration in verschiedene Baugruppen.

Funktionen
  • Eine Verpackungshöhe von 4,00 Zoll optimiert die Platzausnutzung beim Transport oder bei der Lagerung
  • Die Verpackungslänge von 14,25 Zoll ermöglicht die Kompatibilität mit standardisierten Regal- und Lagersystemen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fertigungsstraßen, die Verpackungen in Standardgröße benötigen
  • Ideal für gewerbliche Lager- und Logistikumgebungen
  • Verwendet mit industriellen Verpackungs- und Versandsystemen
Zur Liste hinzufügen

2.106,69 €/ Stückexkl. MwSt

2.464,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
361.95 mm
Höhe
101.6 mm