Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung EMP-211

  • ERIKS:23981500
  • Hersteller:EMP-211
Image 1
Überblick

Dieses Produkt wird mit einer Verpackungslänge von 10,38 Zoll und einer Höhe von 3,00 Zoll geliefert. Es erfüllt die Standardverpackungsspezifikationen für optimierte MRO-Abläufe. Die Abmessungen ermöglichen eine effiziente Lagerung und einen effizienten Transport in industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Eine Verpackungshöhe von 3,00 Zoll ermöglicht effizientes Stapeln und reduziert den Lagerplatzbedarf
  • Eine Verpackungslänge von 10,38 Zoll ermöglicht eine optimierte Nutzung des Regalplatzes im Bestandsmanagement
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Distributionszentren, die effiziente Warenabwicklung priorisieren
  • Ideal für Transportverpackungen, die kompakte Produktabmessungen erfordern
  • Wird mit Lagerregalen für optimierte Lagerlayouts verwendet
Zur Liste hinzufügen

1.287,83 €/ Stückexkl. MwSt

1.506,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
EMP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
263.65 mm
Höhe
76.2 mm