1.344,96 €/ Stückexkl. MwSt
1.573,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | CRPS-PN |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 2 in |
Länge | 219.1 mm |
Höhe | 127 mm |
Breite | 60.45 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 165.1 bis 177.8 mm |
Lager | Kugellager |