Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung CRPS-PN28

  • ERIKS:23981068
  • Hersteller:CRPS-PN28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über ein korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl und einen Wälzlager-Einsatz für Standardbelastungen. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube sorgt für eine sichere Montage bei statischen Anwendungen. Kalzium-Sulfonat-Schmierfett in Lebensmittelqualität gewährleistet eine zuverlässige Schmierung und ist für hygienische Umgebungen mit hohem Schutzbedarf geeignet. Die Einheit hält Betriebstemperaturen bis zu 220°F stand.

Funktionen
  • Großer Schraubenabstand erhöht die Stabilität bei der Montage auf Befestigungsflächen
  • Lagereinsatz für Standardbelastung unterstützt mäßige radiale und axiale Lasten
  • Lebensmittelschmierstoff erhält die Lagerleistung in hygienischen Anwendungen
  • Madenschraubensicherung gewährleistet die Wellenausrichtung und minimiert Bewegungen unter Last
  • Edelstahlgehäuse verhindert Korrosion bei Reinigungsprozessen und in rauen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik für den Einsatz unter nassen oder feuchten Bedingungen
  • Ideal für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, die häufigen Reinigungszyklen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Fördersystemen, die korrosionsbeständige Lagerbaugruppen benötigen
Zur Liste hinzufügen

1.092,08 €/ Stückexkl. MwSt

1.277,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRPS-PN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
190.5 mm
Höhe
108 mm
Breite
54.1 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 138.1 bis 154 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager