Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung CRPS-PN27

  • ERIKS:23981066
  • Hersteller:CRPS-PN27
Image 1
Überblick

Diese mittlere Rillenkugellagereinheit verfügt über einteiliges Gehäuse und eine Mehrfach-Lippendichtung für verbesserten Schutz. Die statische Tragzahl von 22851,8 N und die dynamische Tragzahl von 35108,7 N ermöglichen den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen. Der Einsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und bietet hohe Festigkeit und Langlebigkeit. Die Grundlänge von 8,13 Zoll und die Breite von 2,38 Zoll sorgen für einen stabilen Montagefuß.

Funktionen
  • Vorgeschmiert mit lebensmittelechtem Fett für zuverlässige Leistung in hygieneempfindlichen Umgebungen
  • Die Klassifizierung als mittlere Beanspruchung unterstützt Anwendungen, die eine erhebliche statische und dynamische Lastaufnahme erfordern.
  • 52100-Wälzlagerstahleinsatz bietet hohe Tragfähigkeit und verlängerte Lebensdauer
  • Mehrfachlippendichtung schützt interne Komponenten vor Verunreinigungen und verringert den Wartungsaufwand
  • Die einteilige Gehäusekonstruktion verbessert die strukturelle Steifigkeit und minimiert Fehlausrichtungen während des Betriebs.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit allgemeinen Industrieanlagen, die langlebige Lager für mittlere Beanspruchung benötigen
  • Ideal für Förderanlagen in Reinraum- oder Nassreinigungsumgebungen
  • Verwendet mit Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, die robuste abgedichtete Lagereinheiten benötigen
Zur Liste hinzufügen

951,05 €/ Stückexkl. MwSt

1.112,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRPS-PN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
190.5 mm
Höhe
108 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
54 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 138.1 bis 154 mm
Gehäuse
Einteilig