Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung CRPS-PN23

  • ERIKS:23981060
  • Hersteller:CRPS-PN23
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz mit zylindrischer Bohrung und Wellenbefestigung durch Stellschraube. Das Gehäuse ist korrosionsbeständig und silberfarben beschichtet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Für einen geringen Wartungsaufwand ist die Einheit lebensdauergeschmiert und nicht nachschmierbar. Die Einheit trägt statische Lasten bis zu 3.493 lb und arbeitet bei Temperaturen bis zu 220 °F.

Funktionen
  • Stehlagerausführung mit Zweischraubenbefestigung erhöht die Stabilität und erleichtert die Ausrichtung
  • Die Madenschrauben-Wellenklemmung ermöglicht eine sichere und schnelle Installation für feste Anwendungen
  • Die lebensdauergeschmierte Ausführung macht eine regelmäßige Nachschmierung überflüssig und reduziert den Wartungsaufwand
  • Korrosionsbeständiges Gehäuse verringert das Ausfallrisiko in feuchten oder anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik, die bei erhöhten Temperaturen betrieben wird
  • Ideal für Verpackungsmaschinen, die häufigem Abwaschen und Reinigungschemikalien ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Förderanlagen in der Lebensmittelverarbeitung, die abgedichtete und langlebige Lager erfordern
Zur Liste hinzufügen

691,05 €/ Stückexkl. MwSt

808,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRPS-PN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
166.7 mm
Höhe
95.3 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 119.1 bis 134.9 mm
Lager
Kugellager