Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung CRPS-PN207

  • ERIKS:23981055
  • Hersteller:CRPS-PN207
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein Gehäuse mit massivem Sockel und eine zylindrische Bohrung für eine stabile Wellenlagerung. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube sichert den Einsatz in statischen Anwendungen. Die Stehlager-Ausführung eignet sich für Umgebungen, in denen Ausrichtung und Vibrationsbeständigkeit erforderlich sind. Eine maximale Betriebstemperatur von 220 °F ermöglicht den Einsatz unter mäßigen thermischen Bedingungen.

Funktionen
  • Calciumsulfonat-Fettschmierstoff in Lebensmittelqualität bietet eine überlegene Schmierung für Anforderungen der Lebensmittelindustrie
  • Das Stehlager-Design ermöglicht eine unkomplizierte Montage auf ebenen Befestigungsflächen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Haltbarkeit und verlängert die Lebensdauer in statischen Anwendungen
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung sichert die Welle und minimiert das Risiko von Durchrutschen
  • Ein solides Grundgehäuse erhöht die Stabilität und verringert die Durchbiegung bei anspruchsvollen Einsätzen.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit statischen Wellenausrichtungssystemen in Verpackungsanlagen
  • Ideal für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, die IP69K-zertifizierte Komponenten benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen und Materialflusstechnik in industriellen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

705,62 €/ Stückexkl. MwSt

825,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRPS-PN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
166.7 mm
Höhe
95.3 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Außendurchmesser
47.02 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 119.1 bis 134.9 mm
Lager
Standard-Lager
Gehäuse
Stehlager