Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung CRPS-PN20

  • ERIKS:23981053
  • Hersteller:CRPS-PN20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus massivem Edelstahl und einen Lagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl. Die Mehrfachlippen-Kontaktdichtung und die Fähigkeit zur statischen Fehlausrichtung bieten eine verbesserte Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Geeignet für Anwendungen, die eine robuste Befestigung und einen zuverlässigen Betrieb erfordern. Die Wellenbefestigung mit Stellschraube gewährleistet eine sichere Montage.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel unterstützt einen stabilen Betrieb unter wechselnden Lastbedingungen
  • Die Madenschrauben-Wellenbefestigung sorgt für einen festen Halt und verringert das Risiko eines Wellenrutschens
  • Eine statische Fehlausrichtungsfähigkeit von bis zu ±2,0° ermöglicht geringe Wellendurchbiegungen während des Betriebs
  • Mehrfachlippendichtung bietet einen überlegenen Schutz vor Verunreinigungen für eine verlängerte Lagerlebensdauer
  • Gehäuse aus massivem Edelstahl verbessert die Korrosionsbeständigkeit in Reinigungs- und anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Materialflusssystemen, die Robustheit erfordern
  • Ideal für Verpackungsmaschinen, die in feuchten oder hygienischen Umgebungen betrieben werden
  • Verwendet mit Förderanlagen in der Lebensmittelverarbeitung, die korrosionsbeständige Lagergehäuse erfordern
Zur Liste hinzufügen

694,81 €/ Stückexkl. MwSt

812,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRPS-PN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
0.5 INH
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
166.7 mm
Höhe
95.3 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 119.1 bis 134.9 mm
Gehäuse
Massiv