Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPB 415-4

  • ERIKS:23986765
  • Hersteller:RPB 415-4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese robuste Stehlagereinheit verfügt über ein geteiltes Gehäuse aus Gusseisen mit Doppelschellenbefestigung und Kegelrollenlagern, die eine hohe radiale und axiale Tragfähigkeit sowie eine zuverlässige Ausrichtung bei statischer Fehlausrichtung gewährleisten.

Funktionen
  • Nachschmierfähigkeit unterstützt eine verlängerte Lebensdauer unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Filzbeschichtete Schleuderscheibendichtung verhindert Verunreinigungen und erhöht die Lebensdauer des Lagers
  • Doppelkragen-Verriegelung sorgt für sicheren Wellengriff und verringert das Lösen bei Vibrationen
  • Geteiltes Gehäuse aus Gusseisen ermöglicht eine einfache Wartung und einen Austausch ohne Ausbau der Welle
  • Kegelrollenlager bewältigen kombinierte Lasten und gewährleisten eine stabile Leistung in anspruchsvollen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit großen rotierenden Wellen in industriellen mechanischen Baugruppen
  • Ideal für Prozessequipment, das unter Vibrationen und mäßiger Fehlausrichtung betrieben wird
  • Verwendet bei schweren Förderanlagen, die eine kombinierte Aufnahme von Radial- und Axialkräften erfordern
Zur Liste hinzufügen

12.441,29 €/ Stückexkl. MwSt

14.556,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.88 INH
Wellendurchmesser
125.41 mm
Wellendurchmesser
4.15/16 in
Länge
469.9 mm
Höhe
279.4 mm
Breite
184.15 mm
Höhe Achse
139.7 mm
Außendurchmesser
185.75 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 342.9 bis 403.23 mm
Lager
Kegelrollenlager
Gehäuse
Kissenblock, Vier Bolzen