4.028,26 €/ Stückexkl. MwSt
4.713,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RPB |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Wellendurchmesser | 88.9 mm |
Wellendurchmesser | 3.1/2 in |
Länge | 349.25 mm |
Höhe | 196.85 mm |
Breite | 127 mm |
Höhe Achse | 95.25 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 268.29 bis 292.1 mm |