4.747,14 €/ Stückexkl. MwSt
5.554,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RPB CR |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Fluorpolymerbeschichtet |
Wellendurchmesser | 3.7/16 in |
Länge | 349.25 mm |
Höhe | 196.85 mm |
Breite | 127 mm |
Höhe Achse | 95.25 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 257.18 bis 285.75 mm |
Lager | Kegelrollenlager |
Gehäuse | Stehlager |