Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPB 307-C2

  • ERIKS:23986751
  • Hersteller:RPB 307-C2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese geteilte zweiteilige Stehlagereinheit verfügt über einen Kegelrollenlager-Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl. Sie ist für eine zuverlässige statische Fehlausrichtung bis ±3,0 Grad ausgelegt und unterstützt eine hohe dynamische Tragfähigkeit von 15.320 lb. Die Baugruppe umfasst eine Doppelflanschbefestigung mit Stahlhalter und ein Gehäuse mit grauer Oberfläche. Ein Schmiernippel mit 1/8 NPT-Gewinde ist für eine effektive Schmierung vorgesehen.

Funktionen
  • Schmiernippel mit 1/8-NPT-Gewinde vereinfacht die Nachschmierung für eine längere Lagerlebensdauer
  • Eine statische Winkelausgleichsfähigkeit von bis zu ±3,0 Grad minimiert Ausrichtungsprobleme bei der Installation
  • Die Doppelklemmbefestigung sorgt für eine sichere Wellenarretierung und verringert das Risiko von Betriebsrutschen.
  • Kegelrollen-Design mit 52100 Wälzlagerstahl bietet hohe Tragfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäuse ermöglicht einen einfacheren Lagerwechsel und vereinfacht Wartungsarbeiten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen in Fertigungsumgebungen
  • Ideal für schwere Industrieventilatoren mit häufiger Wellenfehlstellung
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste Stehlagerunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

3.807,41 €/ Stückexkl. MwSt

4.454,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
0.88 INH
Wellendurchmesser
3.7/16 in
Länge
349.25 mm
Höhe
196.85 mm
Breite
104.78 mm
Höhe Achse
95.25 mm
Außendurchmesser
138.13 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 257.18 bis 285.75 mm
Lager
Kegelrollenlager
Gehäuse
Stehlager