Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPB 215-2

  • ERIKS:23986737
  • Hersteller:RPB 215-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses geteilte zweiteilige Stehlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und kegelförmige Wälzkörper. Die Baugruppe ermöglicht ein Standardlagerluftmaß und eine doppelte Klemmhalsbefestigung zur sicheren Wellenbefestigung. Sie umfasst einen einsatzgehärteten Innenring und eine Filz-Labyrinthdichtung für eine verbesserte Leistung in industriellen Anwendungen. Die Einheit ist für eine einfache Wartung und einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert.

Funktionen
  • Einsatzgehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Betriebsdauer
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt interne Komponenten vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt
  • Die doppelte Klemmhalterung sorgt für eine sichere Wellenbefestigung und verhindert ein Verrutschen.
  • Gusskonstruktion bietet mechanische Festigkeit für Stabilität unter industriellen Lasten
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäuse ermöglicht einen unkomplizierten Lagerwechsel und reduziert Ausfallzeiten während der Wartung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen in Verarbeitungsbetrieben, die eine zuverlässige Wellenmontage erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die eine stabile und langlebige Unterstützung erfordern
  • Verwendet mit schweren Maschinen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

2.544,89 €/ Stückexkl. MwSt

2.977,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Wellendurchmesser
2.15/16 in
Länge
298.45 mm
Höhe
161.93 mm
Breite
114.3 mm
Höhe Achse
79.38 mm
Außendurchmesser
119.86 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 204.79 bis 246.06 mm
Lager
Kegelrollenlager
Gehäuse
Geteilt, Zwei Teile