1.658,43 €/ Stückexkl. MwSt
1.940,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RPB |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Wellendurchmesser | 2.7/16 in |
Länge | 263.53 mm |
Höhe | 142.88 mm |
Breite | 69.85 mm |
Höhe Achse | 69.85 mm |
Außendurchmesser | 100.03 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 176.21 bis 220.66 mm |