Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPB 207-2

  • ERIKS:23986721
  • Hersteller:RPB 207-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein zweiteiliges Gehäuse mit zwei Schrauben zur sicheren Wellenlagerung. Es ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung und einer doppelten Klemmringbefestigung ausgestattet, um die Lagerleistung zu erhalten. Der Einsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und bietet eine hohe Belastbarkeit. Die Einheit ist nachschmierbar für eine verlängerte Lebensdauer und zuverlässig bei statischen Fluchtungsfehlern.

Funktionen
  • Nachschmierbares Design unterstützt Wartungspläne, indem es das Nachfüllen von Schmierfett nach Bedarf ermöglicht
  • Einsatzgehärteter Innenring erhöht die Oberflächenhärte für Verschleißfestigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Die doppelte Klemmhalterung sichert die Welle, um ein Verrutschen während des Betriebs zu verhindern
  • Filz-Labyrinthdichtungskonstruktion verbessert den Schutz vor Verunreinigungen und verlängert die Lagerlebensdauer
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäusedesign ermöglicht eine unkomplizierte Inspektion und Wartung und reduziert Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anlagen in Materialflusssystemen, die eine Nachschmierfähigkeit erfordern
  • Ideal für schwere Industriemaschinen mit mittleren Anforderungen an die dynamische Belastung
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine robuste Wellenlagerung und Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.658,43 €/ Stückexkl. MwSt

1.940,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
61.91 mm
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
263.53 mm
Höhe
142.88 mm
Breite
69.85 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 176.21 bis 220.66 mm
Gehäuse
Geteilt, Zwei Teile