1.956,01 €/ Stückexkl. MwSt
2.288,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RPB CR |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Bolzen größe | 0.63 INH |
Wellendurchmesser | 55.56 mm |
Wellendurchmesser | 2.3/16 in |
Länge | 244.48 mm |
Höhe | 130.18 mm |
Breite | 95.25 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 169.86 bis 201.61 mm |
Gehäuse | Geteilt, Zwei Teile |