1.478,09 €/ Stückexkl. MwSt
1.729,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RPB |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 2.3/16 in |
Länge | 244.48 mm |
Höhe | 130.18 mm |
Breite | 65.1 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |
Außendurchmesser | 92.08 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 169.86 bis 201.61 mm |
Gehäuse | Stehlager |