Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPB 200-C2

  • ERIKS:23986714
  • Hersteller:RPB 200-C2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und eine geteilte zweiteilige Konstruktion für Stabilität. Die zylindrische Bohrung ist für eine 2-Zoll-Welle ausgelegt und ermöglicht eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±3,0°. Zur Aufnahme hoher Lasten ist sie mit einer Standardplattform der RPB-Serie ausgestattet. Der massive Sockel und die unbehandelte Oberfläche erhöhen die Haltbarkeit für industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Das solide Basisdesign gewährleistet eine sichere Befestigung und einen stabilen Betrieb unter Last.
  • Die statische Fluchtungsabweichungstoleranz ermöglicht Wellenbewegungen und verlängert so die Lebensdauer des Lagers
  • Gerade Bohrung ermöglicht eine präzise Wellenausrichtung und reduziert Vibrationen sowie Verschleiß
  • Geteilte zweiteilige Bauweise vereinfacht Installation und Wartung in beengten Räumen
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet robuste Unterstützung für anspruchsvolle Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit rotierenden Maschinen, die mit mittleren Geschwindigkeiten betrieben werden
  • Ideal für Fördertechnik in Fertigungsanlagen
  • Verwendet bei Förderanlagen, die eine gleichmäßige Wellenunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.319,49 €/ Stückexkl. MwSt

1.543,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.63 INH
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
225.43 mm
Höhe
117.48 mm
Breite
88.9 mm
Höhe Achse
57.15 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 160.34 bis 182.56 mm
Gehäuse
Stehlager