Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPB 200-2

  • ERIKS:23986713
  • Hersteller:RPB 200-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese zweilochige Stehlagereinheit kombiniert ein Kegelrollenlager mit einem geteilten Gehäuse aus Gusseisen und gewährleistet so Langlebigkeit und Stabilität bei Radial- und Axialbelastungen in anspruchsvollen Industrieanwendungen.

Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verbessert die Leistungskonstanz unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt das Lager vor Staub und Schmierstoffverlust
  • Doppelklemmhalterung sichert die Welle und verhindert ein Lösen bei Vibrationen
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäuse aus Gusseisen vereinfacht Wartung und Austausch während des Betriebs
  • Kegelrollen-Design unterstützt radiale und axiale Belastungen für eine längere Lagerlebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die unter radialen und kombinierten Belastungsbedingungen betrieben werden
  • Ideal für Antriebsbaugruppen, die eine sichere Wellenbefestigung und Tragfähigkeit erfordern
  • Verwendet mit industriellen Förderanlagen und Schwerlast-Verarbeitungsgeräten
Zur Liste hinzufügen

1.319,49 €/ Stückexkl. MwSt

1.543,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Gehäuse aus Grauguss
Bolzen größe
0.63 INH
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
225.43 mm
Höhe
117.48 mm
Breite
61.93 mm
Höhe Achse
57.15 mm
Außendurchmesser
82.55 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 160.34 bis 182.56 mm
Lager
Kegelrollenlager
Gehäuse
Geteilt, Zwei Teile