Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPB 115-2

  • ERIKS:23440785
  • Hersteller:RPB 115-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen mit geteilter, zweiteiliger Ausführung zur einfachen Wartung. Die Einheit ist für Kegelrollenlager ausgelegt und für Anwendungen bis zu 2500 U/min konzipiert. Sie verfügt über eine Doppelmutterbefestigung zur sicheren Wellenarretierung und einen massiven Sockel für erhöhte Stabilität. Die Standardausführung eignet sich für verschiedene industrielle Installationen.

Funktionen
  • Das Standard-Gewinde für Schmiernippel ermöglicht eine bequeme Wartung und Schmierung
  • Massiver Gussfuß aus Eisen sorgt für strukturelle Steifigkeit in Umgebungen mit hoher Belastung
  • Doppelkragenbefestigung gewährleistet eine zuverlässige Wellenbefestigung während des Betriebs
  • Kegelrollenlager trägt höhere radiale und axiale Lasten für anspruchsvolle Anwendungen
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäusedesign ermöglicht einen einfachen Lagerwechsel und reduziert Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit rotierenden Anlagen in Materialumschlagprozessen
  • Ideal für Verarbeitungsmaschinen in schweren Industrieanlagen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine sichere Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.319,51 €/ Stückexkl. MwSt

1.543,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
0.63 INH
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
225.43 mm
Höhe
117.48 mm
Breite
88.9 mm
Höhe Achse
57.15 mm
Außendurchmesser
82.55 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 160.34 bis 182.56 mm
Lager
Kegelrollenlager
Gehäuse
Stehlager