Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPB 112-2

  • ERIKS:23440784
  • Hersteller:RPB 112-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein zweiteiliges, geteiltes Gehäuse mit einem Kegelrollenlager-Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl. Das Lager ist für einen Wellendurchmesser von 1,7500 Zoll ausgelegt und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 8070 lb. Die doppelte Klemmringbefestigung verbessert die Wellenbefestigung und die Baugruppe erlaubt eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±3,0°. Eine Nachschmierung ist für eine verlängerte Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen möglich.

Funktionen
  • Ermöglicht statische Fehlausrichtung bis zu ±3,0° und verhindert vorzeitigen Verschleiß durch Einbauungenauigkeiten
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Betriebsdauer und verringert ungeplante Ausfallzeiten
  • Doppelkragen-Befestigungsmechanismus sichert das Lager auf der Welle und verringert das Risiko von Durchrutschen
  • Das Kegelrollenlager-Design bietet eine hohe radiale und axiale Tragfähigkeit für industrielle Anwendungen
  • Massive geteilte Gehäusekonstruktion erhöht die strukturelle Integrität, um Verformungen unter Belastung zu minimieren
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, bei denen häufiger Zugang zur Nachschmierung erforderlich ist
  • Ideal für Industrieventilatoreinheiten, die mäßigen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Schwerlast-Förderanlagen, die eine robuste Lastunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.400,43 €/ Stückexkl. MwSt

1.638,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
44.45 mm
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
225.43 mm
Höhe
117.48 mm
Höhe Achse
57.15 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 160.34 bis 182.56 mm
Gehäuse
Massiv