Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPB 108-C2

  • ERIKS:23986707
  • Hersteller:RPB 108-C2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit besteht aus einem zweiteiligen geteilten Gehäuse mit einer Einfachlippen-Kontaktdichtung und einem Kegelrollenlager. Die Sockelbreite beträgt 2,313 Zoll und die Gesamthöhe 4,375 Zoll. Die Konstruktion umfasst eine doppelte Klemmring-Befestigung und ermöglicht eine Nachschmierung mit Lithium-EP- oder NLGI#2-Fett.

Funktionen
  • Schmiernippel mit 1/8-NPT-Gewinde ermöglicht eine einfache Nachschmierung für verlängerte Wartungsintervalle
  • Die ausschließliche statische Ausgleichsfähigkeit gewährleistet eine präzise Ausrichtung in stationären Anwendungen
  • Das Doppelschellen-Befestigungssystem sorgt für eine sichere Wellenbefestigung und einen zuverlässigen Betrieb.
  • Eine Einfachlippendichtung schützt die internen Komponenten vor Verunreinigungen und erhöht so die Lebensdauer des Lagers.
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäuse ermöglicht eine vereinfachte Installation und Wartung und reduziert so die Ausfallzeiten der Ausrüstung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die Anforderungen an den Austausch von geteilten Gehäusen unterstützen
  • Ideal für Fördertechnik in anspruchsvollen Verarbeitungsumgebungen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine präzise Wellenausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.159,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.356,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
196.85 mm
Höhe
111.13 mm
Breite
58.75 mm
Höhe Achse
53.98 mm
Außendurchmesser
73.03 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 141.29 bis 163.51 mm
Gehäuse
Geteilt, Zwei Teile