Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung RPB 108-2

  • ERIKS:23986706
  • Hersteller:RPB 108-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über ein geteiltes zweiteiliges Vollgehäuse, das die Wartung und Installation erleichtert. Die zylindrische Bohrung unterstützt ausschließlich statische Fluchtungsfehler und ist nur für Anwendungen mit starren Wellen geeignet. Die doppelte Klemmringbefestigung sorgt für sicheren Wellenhalt und gleichbleibende Leistung. Für den industriellen Einsatz ist das Gehäuse unbeschichtet und grau ausgeführt.

Funktionen
  • Die Möglichkeit zur Nachschmierung verlängert die Lebensdauer und verringert Ausfallzeiten
  • Standardmäßiges internes Lagerspiel unterstützt einen stabilen Betrieb in industriellen Umgebungen
  • Das Doppelschellen-Montageverriegelungssystem gewährleistet eine zuverlässige Wellenfixierung unter Belastung
  • Massives geteiltes zweiteiliges Gehäuse ermöglicht einen effizienten Austausch und eine einfache Wartung von Lagern
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit statischen lasttragenden Stützen in Schwerlastgeräten
  • Ideal für Führungswellen in Fertigungsautomationslinien
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialumschlagbetrieben
Zur Liste hinzufügen

1.159,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.356,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
196.85 mm
Höhe
111.13 mm
Breite
85.85 mm
Höhe Achse
53.98 mm
Außendurchmesser
73.03 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 141.29 bis 163.51 mm
Gehäuse
Massiv