1.090,47 €/ Stückexkl. MwSt
1.275,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RPB |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 34.93 mm |
Wellendurchmesser | 1.3/8 in |
Länge | 184.15 mm |
Höhe | 96.84 mm |
Breite | 76.2 mm |
Höhe Achse | 47.63 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 134.94 bis 150.81 mm |
Gehäuse | Massiv |