9.050,50 €/ Stückexkl. MwSt
10.589,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSPD |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 1 1/8 INH |
Wellendurchmesser | 4.15/16 in |
Länge | 539.75 mm |
Höhe | 317.5 mm |
Breite | 158.75 mm |
Höhe Achse | 158.75 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 382.59 bis 461.96 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Stehlager |