4.281,60 €/ Stückexkl. MwSt
5.009,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSPD |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 1 INH |
Wellendurchmesser | 3.15/16 in |
Länge | 431.8 mm |
Höhe | 257.18 mm |
Breite | 120.65 mm |
Höhe Achse | 130.18 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 333.38 bis 374.65 mm |
Gehäuse | Massiv |