2.009,58 €/ Stückexkl. MwSt
2.351,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSPD |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 7/8 INH |
Wellendurchmesser | 74.61 mm |
Wellendurchmesser | 2.15/16 in |
Länge | 349.25 mm |
Höhe | 190.5 mm |
Breite | 85.85 mm |
Höhe Achse | 95.25 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 254 bis 292.1 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Stehlager |