Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung MSPD-43

  • ERIKS:23984940
  • Hersteller:MSPD-43
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses mittlere Stehlager verfügt über ein massives Gehäusefundament für eine zuverlässige Montage in industriellen Umgebungen. Die Einheit ist mit einem Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl ausgestattet und für feste, ausschließlich statische Fehlausrichtungen ausgelegt. Das pulverbeschichtete Gehäuse und die doppelte Madenschraubenwellenbefestigung sorgen für Stabilität und Langlebigkeit. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 220°F, um heiße Betriebsbedingungen zu ermöglichen.

Funktionen
  • 52100 Wälzlagerstahl-Einsatz bietet hohe Ermüdungsfestigkeit für eine verlängerte Lebensdauer
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet eine optimale Lastverteilung und verringert den Verschleiß im Laufe der Zeit
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet erhöhte Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die doppelte Madenschraubenwellenbefestigung sorgt für eine sichere Montage und verhindert ein Durchrutschen der Welle
  • Solides Gehäusefundament minimiert Vibrationen und hält die Ausrichtung aufrecht, um die Betriebskonstanz zu verbessern
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die repariert werden müssen
  • Ideal für Förderanlagen, die unter erhöhten Temperaturbedingungen betrieben werden
  • Verwendet mit Industrie-Förderanlagen, die eine langlebige und stabile Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.868,50 €/ Stückexkl. MwSt

2.186,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSPD
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
2.11/16 in
Länge
339.73 mm
Höhe
185.74 mm
Breite
88.9 mm
Höhe Achse
95.25 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 257.18 bis 288.93 mm
Gehäuse
Massiv