Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung MSPD-39

  • ERIKS:23984935
  • Hersteller:MSPD-39
Image 1
Überblick

Diese mittlere Stehlagereinheit verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung und doppelter Madenschraubenwellenbefestigung für eine sichere Montage. Sie ist mit einer Sockelbreite von 3,00 Zoll ausgeführt.

Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit unterstützt Wartungspläne und senkt die Gesamtkosten des Eigentums
  • Eine statische Fehlausrichtungskapazität von bis zu ±2,0° verringert Ausrichtungsprobleme bei der Installation und erhöht die Zuverlässigkeit.
  • Schwarzoxid-Beschichtung auf dem Lagereinsatz bietet Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Einfachlippendichtung schützt interne Komponenten vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Doppelte Madenschrauben-Wellenklemmung sorgt für sicheren Wellenhalt unter dynamischen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die rauen Umweltbedingungen ausgesetzt sind
  • Ideal für Verarbeitungsmaschinen, die eine zuverlässige Wellenlagerung und Ausrichtung erfordern
  • Eingesetzt mit Fördersystemen für Schwerlast-Materialtransportaufgaben
Zur Liste hinzufügen

1.438,57 €/ Stückexkl. MwSt

1.683,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSPD
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
61.91 mm
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
298.45 mm
Höhe
160.34 mm
Breite
76.2 mm
Höhe Achse
79.38 mm
Außendurchmesser
87.33 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 222.25 bis 250.83 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig