Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung MSPD-36

  • ERIKS:23984933
  • Hersteller:MSPD-36
Image 1
Überblick

Dieses Bauteil wird mit einer Verpackungslänge von 7,50 Zoll und einer Höhe von 3,25 Zoll geliefert.

Funktionen
  • Die Verpackungshöhe von 3,25 Zoll gewährleistet eine einfache Integration in bestehende Systeme
  • Die Verpackungslänge von 7,50 Zoll ermöglicht eine effiziente Raumausnutzung bei Lagerung und Transport
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Vertriebskanälen, die die inländische Fertigung priorisieren
  • Verwendet mit Bestandsverwaltungssystemen, die für standardisierte Bauteilgrößen optimiert sind
  • Ideal für Geräte, die kompakte Verpackungsmaße erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.235,02 €/ Stückexkl. MwSt

1.444,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSPD
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
2.1/4 in
Länge
276.23 mm
Höhe
153.99 mm
Höhe Achse
79.38 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 200.03 bis 238.13 mm