Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung MSPD-27

  • ERIKS:23984915
  • Hersteller:MSPD-27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Rillenkugellagereinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung. Die Baugruppe ermöglicht eine statische Fehlausrichtung von ±2,0° und ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung zum Schutz ausgestattet. Die Konstruktion trägt dynamische Lasten bis zu 3.580 kg und wird mit einer Schmierung durch Lithiumkomplexfett der NLGI-Klasse 2 geliefert. Der Lagereinsatz besteht aus Wälzlagerstahl 52100 für zuverlässige Festigkeit und Langlebigkeit.

Funktionen
  • Werksseitige Schmierung mit Lithiumkomplexfett minimiert den anfänglichen Wartungsaufwand und die Ausfallzeiten
  • Eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±2,0° verringert das Risiko eines vorzeitigen Lagerschadens durch Wellendurchbiegung
  • Filzlabyrinthdichtung schützt Lagerflächen vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt
  • Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl gewährleistet eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Belastungen
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet erhöhte Steifigkeit und Vibrationsbeständigkeit für eine stabile Montage
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen, die Stehlagergehäuse verwenden
  • Ideal für Industriemaschinen, bei denen statische Fehlausrichtungen auftreten können
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine zuverlässige Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

693,37 €/ Stückexkl. MwSt

811,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MSPD
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
225.43 mm
Höhe
122.24 mm
Höhe Achse
60.33 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 163.51 bis 188.91 mm