9.538,96 €/ Stückexkl. MwSt
11.160,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSFPD |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 1 INH |
Wellendurchmesser | 4.15/16 in |
Länge | 482.6 mm |
Höhe | 314.33 mm |
Breite | 82.55 mm |
Höhe Achse | 158.75 mm |
Außendurchmesser | 161.14 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 355.6 bis 406.4 mm |
Gehäuse | Massiv |