2.709,66 €/ Stückexkl. MwSt
3.170,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MSFPD |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/4 INH |
Wellendurchmesser | 3.7/16 in |
Länge | 381 mm |
Höhe | 228.6 mm |
Breite | 127 mm |
Höhe Achse | 115.89 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 273.05 bis 311.15 mm |
Lager | Einschlüsse-Lager |
Gehäuse | Massiv |