Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung MPD-63 AXQ

  • ERIKS:11910064
  • Hersteller:MPD-63 AXQ
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein Gehäuse aus massivem Gusseisen und eine mittelschwere Ausführung, die für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung konzipiert ist. Die Einheit ist mit einem zonenvergüteten Innenring und einer Filz-Labyrinthdichtung ausgestattet, um die Haltbarkeit und Dichtleistung zu verbessern. Geeignet für die Montage in anspruchsvollen Umgebungen bietet es ein standardmäßiges Radialspiel und unterstützt erhebliche dynamische und statische Belastungen.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel ermöglicht eine präzise Wellenrotation für einen gleichmäßigen Betriebsablauf
  • Das Filz-Labyrinthdichtungsdesign hilft, das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern und verlängert so die Lebensdauer der Lager
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet erhöhte Verschleißfestigkeit bei Hochbelastungsanwendungen
  • Das Stehlager-Design vereinfacht die Installation und Ausrichtung bei der Montage von Geräten
  • Gehäuse aus massivem Gusseisen erhöht die strukturelle Stabilität und widersteht Verformungen bei hoher Belastung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und Gebläsen in Fertigungsanlagen
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen, die Vibrationen oder hohen Belastungen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste Lagerunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

4.143,48 €/ Stückexkl. MwSt

4.847,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MPD
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1 INH
Wellendurchmesser
3.15/16 in
Länge
431.8 mm
Breite
136.65 mm
Höhe Achse
33.27 mm
Gehäuse
Massiv