Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung MPD-63

  • ERIKS:23440648
  • Hersteller:MPD-63
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Gehäuselager verfügt über ein pulverbeschichtetes Epoxid-Gussgehäuse mit zonenvergütetem Innenring und Madenschraubenbefestigung für optimale Wellenstabilität in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Direktschmiersystem verhindert Rotation und sorgt für eine gleichbleibende Lagerleistung
  • Landlaufender Käfig unterstützt einen 360°-Fettfluss und optimiert die interne Schmierung
  • Doppelte Madenschrauben gewährleisten einen sicheren Wellengriff und verringern das Durchrutschen bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb.
  • Zonenvergüteter Ring bietet höhere Verschleißfestigkeit bei dynamischer Belastung
  • Pulverbeschichtetes Epoxy-Gehäuse verbessert den Korrosionsschutz und verlängert die Lebensdauer des Lagers
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Ideal für mechanische Antriebseinheiten, die eine sichere Wellenausrichtung erfordern
  • Verwendet mit Förderanlagen und Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

3.871,05 €/ Stückexkl. MwSt

4.529,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MPD
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet mit Epoxidharz
Bolzen größe
1 INH
Wellendurchmesser
100.01 mm
Wellendurchmesser
3.15/16 in
Länge
431.8 mm
Höhe
254 mm
Breite
120.65 mm
Höhe Achse
127 mm
Außendurchmesser
131.37 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 298.45 bis 374.65 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz