2.399,21 €/ Stückexkl. MwSt
2.807,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | MPD |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet mit Epoxidharz |
Bolzen größe | 7/8 INH |
Wellendurchmesser | 87.31 mm |
Wellendurchmesser | 3.7/16 in |
Länge | 381 mm |
Höhe | 209.55 mm |
Breite | 112.78 mm |
Höhe Achse | 101.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 244.48 bis 320.68 mm |
Lager | Lager mit erweitertem Innenring |
Gehäuse | Massiv |