Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung MPD-43 CXU

  • ERIKS:23984185
  • Hersteller:MPD-43 CXU
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Einheit verfügt über ein mittleres Rillenkugellager mit einem Gehäuse aus Gusseisen und einem Käfig aus Messing. Die Filz-Labyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen in anspruchsvollen Umgebungen. Der zonengehärtete Innenring sorgt für erhöhte Haltbarkeit bei statischer Fehlausrichtung. Das Gehäuse ermöglicht eine Nachschmierung und ist zur Korrosionsbeständigkeit mit schwarzem Oxid beschichtet.

Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit erhält die optimale Leistung und reduziert Wartungsstillstandszeiten
  • Gehäuse aus Gusseisen hält hohen Belastungen und mechanischen Einwirkungen stand
  • Filz-Labyrinthdichtung hilft, das Eindringen von Staub und Schmutz zu verhindern
  • Messingkäfig minimiert die Reibung und trägt zu einem reibungslosen Lagerbetrieb bei
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Haltbarkeit für eine verlängerte Betriebsdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die Staub oder Vibrationen ausgesetzt sind
  • Ideal für Luftaufbereitungsanlagen in industriellen Umgebungen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste Befestigung erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.422,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.663,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MPD
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
7/8 INH
Wellendurchmesser
2.11/16 in
Länge
88.9 mm
Höhe
177.8 mm
Breite
88.9 mm
Höhe Achse
28.7 mm
Außendurchmesser
92.48 mm