Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung MPD-39 CXU

  • ERIKS:23984182
  • Hersteller:MPD-39 CXU
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese mittlere Lagerungseinheit verfügt über ein massives Gehäuse und eine pulverbeschichtete Oberfläche, die für Langlebigkeit in industriellen Umgebungen ausgelegt sind. Die Filz-Labyrinthdichtung und der Messingkäfig gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb bei einer maximalen Temperatur von 220°F. Die doppelte Madenschraubenwellenbefestigung und das Standard-Radialspiel ermöglichen eine sichere Montage und einen reibungslosen Lagerlauf. Die Einheit ist mit Lithiumkomplexfett NLGI 2 kompatibel, um eine optimale Schmierung sicherzustellen. Sie eignet sich für Anwendungen, die eine zylindrische Bohrung und Nachschmierfähigkeit erfordern.

Funktionen
  • Messingkäfigmaterial verbessert die Lagerhaltbarkeit und Hitzebeständigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Doppelte Madenschraubenwellenbefestigung sorgt für eine sichere Befestigung an Wellen und verringert betriebliche Schlupfgefahr
  • Filzlabyrinthdichtung minimiert das Eindringen von Verunreinigungen und trägt zu einem geringeren Wartungsaufwand bei
  • Pulverbeschichtete Oberfläche erhöht die Korrosionsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
  • Solides Gehäusefundament erhöht die Festigkeit der Einheit und verhindert Verformungen bei hohen Belastungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Industrieanlagen, die Staub und hohen Temperaturen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Schüttgutumschlaggeräten, die Lager mittlerer Beanspruchung erfordern
  • Ideal für den Einsatz in Förderanlagen innerhalb von Produktionsstätten
Zur Liste hinzufügen

1.099,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.286,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MPD
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
285.75 mm
Höhe
76.2 mm
Breite
82.55 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Gehäuse
Massiv