Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung MPD-39

  • ERIKS:23984181
  • Hersteller:MPD-39
Image 1
Überblick

Diese Lagerbaugruppe für mittlere Belastungen verfügt über ein solides, pulverbeschichtetes Gehäuse und einen Messingkäfig für erhöhte Haltbarkeit. Die Einheit ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung für verbesserten Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet. Die doppelte Madenschraubenwellenbefestigung erhöht die Sicherheit während des Betriebs. Die Baugruppe ist nachschmierbar und arbeitet zuverlässig bis zu 104°C.

Funktionen
  • Doppelte Stellschraubenwellenbefestigung sorgt für sicheren Halt bei Vibrationen und dynamischen Belastungen
  • Filzlabyrinthdichtung bietet wirksamen Schutz vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Messingkäfigkonstruktion verringert die Reibung für einen gleichmäßigeren Lagerlauf unter Last
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet Korrosionsbeständigkeit und verlängert die Betriebsdauer unter rauen Bedingungen
  • Eine solide Gehäusebasis erhöht die strukturelle Stabilität in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die eine mittlere Tragfähigkeit erfordern
  • Ideal für montierte Lagerbaugruppen in Verarbeitungsanlagen
  • Verwendet mit Förderrollen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

1.099,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.286,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MPD
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
285.75 mm
Höhe
158.75 mm
Breite
82.55 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 180.98 bis 225.43 mm
Gehäuse
Massiv