Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung MPD-35 CXU

  • ERIKS:23440644
  • Hersteller:MPD-35 CXU
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Lagereinheit verfügt über ein massives Gehäuse und eine mittelschwere Ausführung, die für anspruchsvolle Einsatzbedingungen geeignet ist. Sie verwendet eine zylindrische Bohrung mit einer Filz-Labyrinthdichtung, die einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen bietet. Der Käfig besteht aus Polyphenylen-Sulfid, um die Haltbarkeit und chemische Beständigkeit zu erhöhen. Eine statische Winkelausgleichsfähigkeit von bis zu ±2,0° ermöglicht eine gewisse Flexibilität bei der Montage. Der Einsatz ist aus 52100 Wälzlagerstahl gefertigt und gewährleistet eine zuverlässige Lastaufnahme.

Funktionen
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit und verlängert das Wartungsintervall
  • Die Ausführung für mittlere Beanspruchung trägt dauerhaft mittlere bis hohe Radiallasten.
  • PPS-Käfigmaterial erhält die Käfigfestigkeit und chemische Beständigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Das Filz-Labyrinthdichtungsdesign bietet einen verbesserten Schutz vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit
  • Solides Gehäusefundament erhöht die strukturelle Integrität und minimiert die Durchbiegung unter Last
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen, die Staub und milden Chemikalien ausgesetzt sind
  • Ideal für Ventilator- und Gebläsebaugruppen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
  • Verwendet mit Förderband-Stützlagern in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

835,18 €/ Stückexkl. MwSt

977,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MPD
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
79.38 mm
Höhe
143 mm
Breite
79.5 mm
Gehäuse
Massiv