Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung MPD-35

  • ERIKS:23984176
  • Hersteller:MPD-35
Image 1
Überblick

Diese Lagerbaugruppe verfügt über ein solides Gehäusefundament und eine mittelschwere Ausführung. Sie umfasst eine zylindrische Bohrung und einen Käfig aus PPS.

Funktionen
  • Lagertyp mit mittlerer Belastbarkeit trägt höhere Lasten und ist für industrielle Anwendungen geeignet
  • PPS-Käfigmaterial widersteht hohen Temperaturen und chemischer Einwirkung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Filz-Labyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und sorgt für eine längere Lagerlebensdauer
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit zur Verlängerung der Lebensdauer
  • Solides Gehäusefundament erhöht die Stabilität und minimiert unerwünschte Bewegungen während des Betriebs
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die in Umgebungen mit potenziellen Verunreinigungen betrieben werden
  • Ideal für Maschineninstallationen mit mittlerer Tragfähigkeitsanforderung
  • Verwendet mit lufttechnischen Anlagen, die eine stabile Lagerunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

835,18 €/ Stückexkl. MwSt

977,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MPD
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
260.35 mm
Höhe
142.88 mm
Breite
79.5 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 166.69 bis 201.61 mm
Gehäuse
Massiv