Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung MPD-16

  • ERIKS:23984151
  • Hersteller:MPD-16
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit ist mit einem mittelstarken Kugellager mit zylindrischer Bohrung und doppelter Madenschraubenwellenbefestigung ausgestattet. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet für erhöhten Schutz und nachschmierbar. Für die Festmontage konzipiert, bietet sie ein standardmäßiges Radialspiel und ist für Betriebstemperaturen bis 104°C ausgelegt.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel fördert eine optimale Leistung für gleichbleibende Rotationsgenauigkeit
  • Die doppelte Madenschraubenwellenbefestigung sorgt für einen sicheren Halt der Welle bei Vibrationen oder Lastwechseln
  • Nachschmierfähigkeit gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer und reduzierte Wartungsstillstandszeiten
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse bietet eine verbesserte Beständigkeit gegen Korrosion in anspruchsvollen Umgebungen
  • Mittelschwere Kugellagerkonstruktion ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei moderaten Industriebelastungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die Festlagergehäuse benötigen
  • Ideal zur Unterstützung von Wellen in Verpackungs- und Verarbeitungsmaschinen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Anwendungen zur Schüttgut-Handhabung
Zur Liste hinzufügen

404,16 €/ Stückexkl. MwSt

472,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
MPD
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1 in
Länge
158.75 mm
Höhe
87.31 mm
Breite
50.8 mm
Höhe Achse
44.45 mm
Außendurchmesser
40.49 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 106.36 bis 131.76 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager