Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung ERPB 415-4

  • ERIKS:23982033
  • Hersteller:ERPB 415-4
Image 1
Überblick

Dieses geteilte zweiteilige Stehlager verwendet ein Kegelrollenlager für eine verbesserte Tragfähigkeit. Das Gehäuse verfügt über eine Vierlochbefestigung für eine stabile Montage in anspruchsvollen Umgebungen. Der Einsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl und bietet Langlebigkeit sowie Verschleißfestigkeit. Die statische Ausgleichsfähigkeit von bis zu ±3,0° ermöglicht die Aufnahme kleiner Wellenversätze. Ausgelegt für den Einsatz mit Lithium-EP- oder NLGI#2-Schmierstoffen unterstützt das Lager einen Betrieb bis zu 1000 U/min.

Funktionen
  • Vierfachverschraubung erhöht die Stabilität und widersteht Vibrationen in schweren Maschinenaufbauten
  • Eine statische Ausrichttoleranz von ±3,0° gleicht geringe Montageabweichungen aus
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäuse vereinfacht die Wartung von Lagern und verringert die Ausfallzeiten beim Austausch
  • Einsatzgehärteter Innenring gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer in abrasiven Betriebsumgebungen
  • Das Kegelrollenlager-Design erhöht die Tragfähigkeit für anspruchsvolle Wellenanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die bei mittleren Geschwindigkeiten und hohen Radiallasten betrieben werden
  • Ideal für Schüttgut-Förderanlagen in industriellen Verarbeitungsbetrieben
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste Wellenlagerung und Ausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

15.557,27 €/ Stückexkl. MwSt

18.202,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
0.88 INH
Wellendurchmesser
4.15/16 in
Länge
469.9 mm
Höhe
287.34 mm
Breite
184.15 mm
Höhe Achse
139.7 mm
Außendurchmesser
185.75 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 342.9 bis 403.23 mm
Lager
Kegelrollenlager
Gehäuse
Geteilt, Zwei Teile