Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung ERPB 315-4

  • ERIKS:23982024
  • Hersteller:ERPB 315-4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager mit Kegelrollenlager verfügt über ein massives, geteiltes zweiteiliges Gehäuse. Es ermöglicht eine statische Fehlausrichtung von bis zu ±3,0° mit Doppelsicherungsring-Verriegelung. Die Einheit ist mit einem lithiumbasierten Schmiersystem ausgestattet und für eine Vierlochbefestigung ausgelegt. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 220 °F.

Funktionen
  • Unterstützt statische Fehlausrichtung bis zu ±3,0°, wodurch Installationsfehler und ungleichmäßige Lastverteilung reduziert werden
  • Vierloch-Pendelgehäusebefestigungen bieten erhöhte Stabilität für große oder schwere Baugruppen
  • Die doppelte Klemmringbefestigung gewährleistet einen sicheren Wellenhalt bei Vibrationen oder Stoßbelastungen.
  • Geteilte zweiteilige Vollgehäusekonstruktion ermöglicht eine unkomplizierte Wartung und zuverlässige Ausrichtung
  • Das Kegelrollenlager-Design ermöglicht eine hohe Aufnahme von Radial- und Axialkräften in anspruchsvollen Umgebungen.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik, die vierlochige Stehlager verwendet
  • Ideal für Ventilatoren und Gebläse in Industrieanlagen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine hohe radiale und axiale Belastungsunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

6.681,58 €/ Stückexkl. MwSt

7.817,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
0.75 INH
Wellendurchmesser
3.15/16 in
Länge
387.35 mm
Höhe
225.43 mm
Höhe Achse
107.95 mm
Außendurchmesser
150.83 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 279.4 bis 330.2 mm
Lager
Kegelrollenlager
Gehäuse
Massiv