2.069,83 €/ Stückexkl. MwSt
2.421,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | ERPB |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 0.63 INH |
Wellendurchmesser | 2.1/2 in |
Länge | 263.53 mm |
Höhe | 146.05 mm |
Breite | 101.6 mm |
Höhe Achse | 69.85 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 176.21 bis 220.66 mm |
Lager | Kegelrollenlager |
Gehäuse | Stehlager |