Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung ERPB 207-2

  • ERIKS:23982004
  • Hersteller:ERPB 207-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein zweiteiliges, geteiltes Gehäuse mit einer Filz-Labyrinthdichtung, die für statische Fluchtungsfehler ausgelegt ist. Der Einsatz wird aus 52100 Wälzlagerstahl gefertigt und verwendet eine Kegelrollenbauweise zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Die Konstruktion ermöglicht eine Nachschmierung sowie einen einfachen Austausch des Einsatzes entsprechend den Anforderungen der Instandhaltung. Die Basisbreite und die Schraubengröße gewährleisten eine feste und stabile Montage in Baugruppen.

Funktionen
  • Austauschbare Lagereinsätze ermöglichen eine kosteneffiziente und effektive Teileersetzung
  • Die Standard-Innenluft ermöglicht den Ausgleich von Wärmeausdehnung während des Betriebs
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt interne Komponenten vor Verunreinigungen und Schmutzpartikeln
  • Das Kegelrollen-Design erhöht die Tragfähigkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäuse vereinfacht die Lagerwartung und reduziert die Stillstandszeiten der Anlagen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die nachschmierbare Lagergehäuse benötigen
  • Ideal für Fördertechnik in schweren Industrieumgebungen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine stabile Lagerunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

2.028,08 €/ Stückexkl. MwSt

2.372,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERPB
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.63 INH
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
263.53 mm
Höhe
146.05 mm
Breite
86.51 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Außendurchmesser
100.03 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 176.21 bis 220.66 mm
Lager
Kegelrollenlager
Gehäuse
Stehlager