Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spannlager Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche Skwezloc-Befestigung ERX-PN205T

  • ERIKS:23982267
  • Hersteller:ERX-PN205T
Image 1
Zur Liste hinzufügen

470,93 €/ Stückexkl. MwSt

550,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
ERX-PN..T
Wellendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Grenzdrehzahl
2700 rpm
Ausführung
Aussenring mit zylindrischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung